Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL TR11 kuorma-avainkahva käytettäväksi AC3UEP: n kanssa AC3UEQ 2WEZ8

KEN-TOOL TR11 Truck jakoavaimen kahva käytettäväksi AC3UEP:n kanssa

Varastossa
Tuote: AC3UEQ Malli: TR11Ristiviite: 2WEZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton jakoavain
Pituus30 "
Materiaali1 "seosterästä
TyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KEN-TOOL TR5 -avainavainkahva | AC3UEX 2WFA5 TR522 "€43.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL TR11 Truck jakoavaimen kahva käytettäväksi AC3UEP:n kanssa
€74.08 / yksikkö