KEN-TOOL TR44X -avainavainsarja Budd-pyörä | AC3UFA 2WFA8

KEN-TOOL TR44X Power Wrench Set Budd-wheel

Varastossa
Tuote: AC3UFA Malli: TR44XRistiviite: 2WFA8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€885.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntötyökalusarja
Pituus20.5 "
MateriaaliTeräs
TyyppiBudd-pyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3725
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
KEN-TOOL TR44SW -avainavainsarja Universal | AC3UFB 2WFA9 TR44SWYleismaailmallinen€1,138.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL TR44X Power Wrench Set Budd-wheel
€885.44 / yksikkö