KEN-TOOL TR44SW -avainavainsarja Universal | AC3UFB 2WFA9

KEN-TOOL TR44SW Universaali jakoavainsarja

Varastossa
Tuote: AC3UFB Malli: TR44SWRistiviite: 2WFA9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,138.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntötyökalusarja
Pituus20.5 "
MateriaaliTeräs
TyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.8925
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)93.47
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
KEN-TOOL TR44X -avainavainsarja Budd-pyörä | AC3UFA 2WFA8 TR44XBudd-pyörä€885.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL TR44SW Universaali jakoavainsarja
€1,138.06 / yksikkö