Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL T45ASD Rengas Rauta Harmaa Teräs | AF6VRV 20KR91

KEN-TOOL T45ASD Rengas rautaharmaa teräs

Varastossa
Tuote: AF6VRV Malli: T45ASDRistiviite: 20KR91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasrauta
VäriHarmaa
Pituus52 "
MateriaaliTeräs
Koko52 "L x 1-1 / 2" W x 2 "H
KäytettyKuorma-auto-, maatalous-, teollisuusrenkaat
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.987
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205598000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoKäytettyHinta
KEN-TOOL T45AC Rengas Rauta Harmaa Teräs | AF6VTH 20KT04 T45AC37 "37 "P x 1-1 / 2" L x 1-3 / 4 "HKuorma-, maatalous- ja teollisuusrenkaat€194.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL T45ASD Rengas rautaharmaa teräs
€245.62 / yksikkö