KEN-TOOL T109 renkaan täyttöaukko 5-tankoinen AF6VRZ 20KR95

KEN-TOOL T109 Rengastäyttöhäkki 5 bar

Varastossa
Tuote: AF6VRZ Malli: T109Ristiviite: 20KR95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,527.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRenkaan täyttöhäkki
Korkeus56.25 "
Tyyppi5-palkki
Yksikköpaino211 paunaa.
Leveys568608 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.95
Laivan korkeus (cm)142.88
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7304110020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjan leveys x pituus (tuumaa) (30 x 48)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyppiLeveysHinta
KEN-TOOL 36001 Kannettava renkaiden inflaatiohäkki, 2-tankoinen AC3UHN 2WFJ8 3600141 "Kannettava 2-palkki16 "€968.91
KEN-TOOL 36002 Rengaspaine 4-tankoinen AC3UHP 2WFJ9 3600243.5 "4-palkki20.5 "€1,750.95
KEN-TOOL 36003 Rengasinflaatiohäkin matkustaja- ja kuorma-auto | AC3UHQ 2WFK1 3600330 "Henkilö- ja kevyet kuorma-autot16 "€1,062.42
KEN-TOOL 36004 Rengaspaine 3-tankoinen 30 tuumaa | AC3UHR 2WFK2 3600465 "3-palkki24 "€2,592.74
Tarjouspyyntö
KEN-TOOL 36005 Rengaspaine 5-tankoinen AC3UHT 2WFK3 3600543.5 "5-palkki20.5 "€2,406.80
KEN-TOOL 36006 Rengaspaine 3-tankoinen 26 tuumaa | AC3UHU 2WFK4 3600643.5 "3-palkki20.5 "€1,373.75
KEN-TOOL 36007 Kannettava renkaan täyttöhäkki, laaja jalusta AC3UHV 2WFK5 3600743.5 "Kannettava laaja jalusta20.5 "€982.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL T109 Rengastäyttöhäkki 5 bar
€2,527.32 / yksikkö