KEN-TOOL 36003 Rengasinflaatiohäkin matkustaja- ja kuorma-auto | AC3UHQ 2WFK1

KEN-TOOL 36003 Renkaiden täyttöhäkki Matkustaja- ja kuorma-auto

Varastossa
Tuote: AC3UHQ Malli: 36003Ristiviite: 2WFK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,062.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRenkaan täyttöhäkki
Korkeus30 "
TyyppiHenkilö- ja kevyet kuorma-autot
Yksikköpaino80 paunaa.
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)102.11
Laivan pituus (cm)55.63
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjan leveys x pituus (tuumaa) (21-1 / 2 x 22 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyppiLeveysHinta
KEN-TOOL 36001 Kannettava renkaiden inflaatiohäkki, 2-tankoinen AC3UHN 2WFJ8 3600141 "Kannettava 2-palkki16 "€968.91
KEN-TOOL 36002 Rengaspaine 4-tankoinen AC3UHP 2WFJ9 3600243.5 "4-palkki20.5 "€1,750.95
KEN-TOOL 36004 Rengaspaine 3-tankoinen 30 tuumaa | AC3UHR 2WFK2 3600465 "3-palkki24 "€2,592.74
Tarjouspyyntö
KEN-TOOL 36005 Rengaspaine 5-tankoinen AC3UHT 2WFK3 3600543.5 "5-palkki20.5 "€2,406.80
KEN-TOOL 36006 Rengaspaine 3-tankoinen 26 tuumaa | AC3UHU 2WFK4 3600643.5 "3-palkki20.5 "€1,373.75
KEN-TOOL 36007 Kannettava renkaan täyttöhäkki, laaja jalusta AC3UHV 2WFK5 3600743.5 "Kannettava laaja jalusta20.5 "€982.76
KEN-TOOL T108 Rengaspaine 7-tankoinen AF6VRY 20KR94 T10862.75 "7-palkki568590 "€2,916.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 36003 Renkaiden täyttöhäkki Matkustaja- ja kuorma-auto
€1,062.42 / yksikkö