KEN-TOOL 36006 Rengaspaine 3-tankoinen 26 tuumaa | AC3UHU 2WFK4

KEN-TOOL 36006 Renkaiden täyttöhäkki, 3 bar 26 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3UHU Malli: 36006Ristiviite: 2WFK4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,373.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRenkaan täyttöhäkki
Korkeus43.5 "
Tyyppi3-palkki
Yksikköpaino134 paunaa.
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjan leveys x pituus (tuumaa) (26 x 22 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyppiLeveysHinta
KEN-TOOL 36001 Kannettava renkaiden inflaatiohäkki, 2-tankoinen AC3UHN 2WFJ8 3600141 "Kannettava 2-palkki16 "€968.91
KEN-TOOL 36002 Rengaspaine 4-tankoinen AC3UHP 2WFJ9 3600243.5 "4-palkki20.5 "€1,750.95
KEN-TOOL 36003 Rengasinflaatiohäkin matkustaja- ja kuorma-auto | AC3UHQ 2WFK1 3600330 "Henkilö- ja kevyet kuorma-autot16 "€1,062.42
KEN-TOOL 36004 Rengaspaine 3-tankoinen 30 tuumaa | AC3UHR 2WFK2 3600465 "3-palkki24 "€2,592.74
Tarjouspyyntö
KEN-TOOL 36005 Rengaspaine 5-tankoinen AC3UHT 2WFK3 3600543.5 "5-palkki20.5 "€2,406.80
KEN-TOOL 36007 Kannettava renkaan täyttöhäkki, laaja jalusta AC3UHV 2WFK5 3600743.5 "Kannettava laaja jalusta20.5 "€982.76
KEN-TOOL T108 Rengaspaine 7-tankoinen AF6VRY 20KR94 T10862.75 "7-palkki568590 "€2,916.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 36006 Renkaiden täyttöhäkki, 3 bar 26 tuumaa
€1,373.75 / yksikkö