Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 35211 vaihtokahva 16 tuumaa | AC6XDH 36P416

KEN-TOOL 35211 Vaihtokahva 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6XDH Malli: 35211Ristiviite: 36P416

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokahva
VäriHarmaa
Pituus16 "
MateriaaliLasikuitu
KäytettyTg11b-yleiskäyttöisen rengasvasaran vaihtokahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKäytettyHinta
KEN-TOOL TG11EH Vaihtokahva 18 tuumaa | AC6XDJ 36P417 TG11EH18 "Korvauskahva Tg11e -helmien katkaisukiilalle€127.47
KEN-TOOL T11DH - 35127 Hickoryn vaihtokahva | CJ3DNZ 8UPC7 T11DH - 35127--€42.74
KEN-TOOL T11EH Hickory Vaihtokahva | CJ3DPA 46UA52 T11EH--€67.79
KEN-TOOL 35111-T11BH Hickoryn vaihtokahva | CJ3DPB 8TTY4 35111-T11BH--€33.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 35211 Vaihtokahva 16 tuumaa
€83.58 / yksikkö