Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL TG11EH Vaihtokahva 18 tuumaa | AC6XDJ 36P417

KEN-TOOL TG11EH vaihtokahva 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6XDJ Malli: TG11EHRistiviite: 36P417

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokahva
VäriHarmaa
Pituus18 "
MateriaaliLasikuitu
KäytettyKorvauskahva Tg11e -helmien katkaisukiilalle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKäytettyHinta
KEN-TOOL 35211 vaihtokahva 16 tuumaa | AC6XDH 36P416 3521116 "Tg11b-yleiskäyttöisen rengasvasaran vaihtokahva€83.58
KEN-TOOL T11DH - 35127 Hickoryn vaihtokahva | CJ3DNZ 8UPC7 T11DH - 35127--€42.74
KEN-TOOL T11EH Hickory Vaihtokahva | CJ3DPA 46UA52 T11EH--€67.79
KEN-TOOL 35111-T11BH Hickoryn vaihtokahva | CJ3DPB 8TTY4 35111-T11BH--€33.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL TG11EH vaihtokahva 18 tuumaa
€127.47 / yksikkö