Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WISS 1DSN Yleissakset 8 1/2 tuumaa 3 tuumaa leikattu | AE4NMH 5LZ72

WISS 1DSN yleissakset 8 1/2 tuumaa 3 tuumaa leikattu

Varastossa
Tuote: AE4NMH Malli: 1DSNRistiviite: 5LZ72

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan leikkaus
Terän reunaVeitsi
Terän materiaaliHiiliteräs, nikkelöity
Käsittele väriäHopea
Kahva materiaaliHiiliteräs, nikkelöity
Kahvan tyyppiSuora suurennetulla alemmalla renkaalla
Leikkauksen pituus3"
Kokonaispituus8.5 "
Pistetyyppiterävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän reunaLeikkauksen pituusKokonaispituusPistetyyppiHinta
WISS 41DBN siipikarjan sakset 8 tuumaa 2 7/8 tuumaa leikattu | AE4PKP 5MC15 41 DBNSuoraan2.875 "8"pallo€56.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WISS 1DSN yleissakset 8 1/2 tuumaa 3 tuumaa leikattu
€51.00 / yksikkö