KEN-TOOL 34746 Rengassarja 3/4 tuuman teräs 3 kpl | AC3UGL 2WFF9

KEN-TOOL 34746 Rengasrautasarja 3/4 tuuman Stk teräs 3 osaa

Varastossa
Tuote: AC3UGL Malli: 34746Ristiviite: 2WFF9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€312.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasrautasetti
Pituus(2) 36 "renkaat, 22" renkaat
MateriaaliTeräs
Koko3/4 "varastossa
KäytettyVakiomalliset ja suuret tubeless-kuorma-autonrenkaat, mukaan lukien teollisuus-, maatila-, bussit ja traktorit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0435
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKäytettyHinta
KEN-TOOL 35446 Rengassarja 37 tuumaa terästä, 5 kpl AC3UGU 2WFG8 3544637 "Super Singles ja Superwides kuorma-autonrenkaat€586.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 34746 Rengasrautasarja 3/4 tuuman Stk teräs 3 osaa
€312.66 / yksikkö