KEN-TOOL 31444 Helmiistuin 150 Psi | AC6XDQ 36P426

KEN-TOOL 31444 Helmien istuin 150 Psi

Varastossa
Tuote: AC6XDQ Malli: 31444Ristiviite: 36P426

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€475.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHelmiistuin
Värisininen
MateriaaliTeräs
Max. Ilmanpaine150 psi
Käyttölämpötila alueYmpäröivä
Painealue65 ja 150 PSI
KäytettyHelmiistuintyökalu, käytä mönkijöissä, autoissa, kevyissä ja raskaissa kuorma-autoissa, Plus Ag -traktorirenkaissa, suurissa tubeless-renkaissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliKäytettyHinta
KEN-TOOL 31437 Helmsteriloitu kumi 1 kpl AC3UHX 2WFL4 3143716 1/2 "- 17 1/2"KumiKuorma-auton renkaat 16.5 - 17.5 "vanteella€192.49
KEN-TOOL 31438 Helmsteriloitu kumi 1-osainen kuorma-autonrenkaat W 19.5 tuuman vanteella | AC3UHY 2WFL5 3143819.5 "KumiKuorma-auton renkaat 19.5 "vanteella€195.69
KEN-TOOL 31439 Helmsteriloitu kumi 1 kpl AC3UHZ 2WFL6 3143922 1/2 "- 24 1/2"KumiKuorma-auton renkaat 22.5 - 24.5 "vanteella€205.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 31444 Helmien istuin 150 Psi
€475.62 / yksikkö