Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 31437 Helmsteriloitu kumi 1 kpl AC3UHX 2WFL4

KEN-TOOL 31437 Helmi steriloitu kumi 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC3UHX Malli: 31437Ristiviite: 2WFL4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€192.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHelmiistuin
Pituus16 1/2 "- 17 1/2"
MateriaaliKumi
KäytettyKuorma-auton renkaat 16.5 - 17.5 "vanteella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliKäytettyHinta
KEN-TOOL 31438 Helmsteriloitu kumi 1-osainen kuorma-autonrenkaat W 19.5 tuuman vanteella | AC3UHY 2WFL5 3143819.5 "KumiKuorma-auton renkaat 19.5 "vanteella€195.69
KEN-TOOL 31439 Helmsteriloitu kumi 1 kpl AC3UHZ 2WFL6 3143922 1/2 "- 24 1/2"KumiKuorma-auton renkaat 22.5 - 24.5 "vanteella€205.22
KEN-TOOL 31444 Helmiistuin 150 Psi | AC6XDQ 36P426 31444-TeräsHelmiistuintyökalu, käytä mönkijöissä, autoissa, kevyissä ja raskaissa kuorma-autoissa, Plus Ag -traktorirenkaissa, suurissa tubeless-renkaissa€475.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 31437 Helmi steriloitu kumi 1 kpl
€192.49 / yksikkö