Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2032-8 Silmäpultti, Olkapäällä, Kuumasinkitty, Kierrekoko 1-1/4-7, Pituus 8 tuumaa | AC9ZXW 3LWA5

KEN FORGING N2032-8 silmukkapultti, olkapäällä, kuumasinkitty, kierrekoko 1-1/4-7, pituus 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZXW Malli: N2032-8Ristiviite: 3LWA5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2.187 "
Silmä ulkopuolella Dia.4.437 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus13.28 "
Varsi Dia.1.25 "
Varren pituus8"
Olkapään halkaisija.1.88 - 2.00 "
Olkapään pituus0.5 "- 0.56"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko8
Työkuorman raja13,500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1185
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2032-8 silmukkapultti, olkapäällä, kuumasinkitty, kierrekoko 1-1/4-7, pituus 8 tuumaa
€128.47 / yksikkö