DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1-LCD ilmannopeuslähetin, LCD-näyttö, analoginen, 7.64 tuuman anturin pituus | CH9PDY 55EH59

DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1-LCD ilmannopeuslähetin, LCD-näyttö, analoginen, 7.64 tuuman anturin pituus

Tuote: CH9PDY Malli: AVUL-3DA1-LCDRistiviite: 55EH59
€626.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman nopeuden lähetin
tarkkuus3%
Kaapelin halkaisija5 mm - 10 mm
ViestintämenetelmäBACnet MS/TP tai Modbus RTU/ASCII
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPS
VirrankulutusEnintään 60mA
Laitteen lataus1/8 yksikkökuorma
Näytä numerot5-numerot
Näytön tyyppinestekidenäyttö
SähköliitäntäAnaloginen
KotelointiluokkaNEMA 4X
Kuormitusvastus Max.0 - 1100 ohmia
Maks. Vahvistimet60mA
Max. nykyinen60 mA
Maks. Lähtövahvistimet0 - 1100 ohmia
AsennussuuntaParellel
Lähtösignaali4 - 20 mA, 0 - 5 V DC, 0 - 10 V DC
Lähtöjännite1 kOhm
Tehontarve24 V DC -/+ 20 % tai 24 V AC -/+ 20 %
alue1000 - 4000 XNUMX fpm
Suhteellinen kosteusalueSuhteellinen kosteus 5-95%, ei kondensoituva
Vasteaika10 sekuntia.
PalveluPuhdas ilma ja palamattomat, yhteensopivat kaasut
PalvelukerroinPuhdas ilma ja palamattomat, yhteensopivat kaasut
Lämpötila Raja (Deg. F)32 astetta 122 asteeseen. F
Langan koko16-26 AWG
Nolla & Span säädötDigitaaliset painonapit

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusHinta
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DB1-LCD ilmannopeuslähetin, LCD-näyttö, analoginen, 7.64 tuuman anturin pituus | CH9PDW 55EH61 AVUL-3DB1-LCD3%€841.34
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DB1 ilmannopeuslähetin, analoginen, 7.64 tuuman anturin pituus | CH9PDX 55EH66 AVUL-5DB15%€554.58
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DM1 ilmannopeuslähetin, analoginen, 7.64 tuuman anturin pituus | CH9PDZ 55EH68 AVUL-5DM15%€554.58
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DA1 Ilmannopeuslähetin, 4–20 ma DC, analoginen, 7.64 tuuman anturin pituus | CH9PEA 55EH64 AVUL-5DA15%€352.26
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1 ilmannopeuslähetin, 4–20 ma DC, analoginen, 7.64 tuuman anturin pituus | CH9PEB 55EH58 AVUL-3DA13%€547.14
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DM1 ilmannopeuslähetin, analoginen | CH9PEC 55EH62 AVUL-3DM13%€765.29
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DB1 ilmannopeuslähetin, analoginen, 7.64 tuuman anturin pituus | CH9PED 55EH60 AVUL-3DB13%€771.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1-LCD ilmannopeuslähetin, LCD-näyttö, analoginen, 7.64 tuuman anturin pituus
€626.59 / yksikkö