Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2029-SS-12 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 7/8-9 Thread Size, 16.06 Overall Length | AC9ZYM 3LWD2

KEN FORGING N2029-SS-12 silmukkapultti, olakkeella, ruostumaton teräs, kierrekoko 7/8-9, kokonaispituus 16.06

Varastossa
Tuote: AC9ZYM Malli: N2029-SS-12Ristiviite: 3LWD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.75 "
Silmä ulkopuolella Dia.3.5 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus16.06 "
Varsi Dia.7 / 8 "
Varren pituus12 "
Olkapään halkaisija.1.31 - 1.44 "
Olkapään pituus0.31 "- 0.38"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko7 / 8-9
Työkuorman raja7,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7235
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2029-SS-12 silmukkapultti, olakkeella, ruostumaton teräs, kierrekoko 7/8-9, kokonaispituus 16.06
€115.07 / yksikkö