Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2027-10 Silmäpultti, Olkapäällä, Kuumasinkitty, Kierrekoko 5/8-11, Pituus 10 tuumaa | AC9ZWM 3LVY5

KEN FORGING N2027-10 silmukkapultti, olkapäällä, kuumasinkitty, kierrekoko 5/8-11, pituus 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZWM Malli: N2027-10Ristiviite: 3LVY5
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
€39.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.375 "
Silmä ulkopuolella Dia.2.5 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus13 "
Varsi Dia.5 / 8 "
Varren pituus10 "
Olkapään halkaisija.1.00 - 1.06 "
Olkapään pituus0.255 "- 0.31"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko5 / 8-11
Työkuorman raja3,500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2027-10 silmukkapultti, olkapäällä, kuumasinkitty, kierrekoko 5/8-11, pituus 10 tuumaa
€39.07 / yksikkö