Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2023-SS-2-1/2 Silmäpultti, Olkapäällä, Ruostumaton teräs, 3/8-16 kierrekoko, 4-5/16 tuuman pituus | AD3HJK 3ZHG2

KEN FORGING N2023-SS-2-1/2 silmukkapultti, olakkeella, ruostumaton teräs, kierrekoko 3/8-16, pituus 4-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3HJK Malli: N2023-SS-2-1/2Ristiviite: 3ZHG2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.1.5 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus4 5 / 16 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus2.5 "
Olkapään halkaisija.0.62 - 0.69 "
Olkapään pituus0.12 "- 0.19"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko3 / 8-16
Työkuorman raja1,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2023-SS-2-1/2 silmukkapultti, olakkeella, ruostumaton teräs, kierrekoko 3/8-16, pituus 4-5/16 tuumaa
€36.34 / yksikkö