Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05503-PWR Pre-Expanded Anchor, 1-1/4 Inch Size, 100Pk | AF9RUN 30TD49

POWERS FASTENERS 05503-PWR esilaajennettu ankkuri, koko 1-1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF9RUN Malli: 05503-PWRRistiviite: 30TD49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsilaajennettu ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 16 "
Ankkurin pituus1.25 "
Pään tyyliSieni
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus7 / 8 "
Varren pituus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05503-PWR esilaajennettu ankkuri, koko 1-1/4 tuumaa, 100 pk
€42.80 /pakkaus