Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2021-4 Silmukkapultti, Olkapäällä, 1/4-20 X 5.22 tuumaa Kokonaispituus | AD3BNT 3XTE4

KEN FORGING N2021-4 silmukkapultti, olkapäällä, 1/4-20 x 5.22 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD3BNT Malli: N2021-4Ristiviite: 3XTE4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Silmä ulkopuolella Dia.1"
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.22 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus4"
Olkapään halkaisija.0.50 - 0.56 "
Olkapään pituus0.12 "- 0.19"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 4-20
Työkuorman raja500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2021-4 silmukkapultti, olkapäällä, 1/4-20 x 5.22 tuumaa kokonaispituus
€13.05 / yksikkö