KEN FORGING N2014-SS-12 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 1-1/2-6 Thread Size, 12 Inch Length | AC9ZWE 3LVX7

KEN FORGING N2014-SS-12 silmukkapultti, ilman olkapäätä, ruostumaton teräs, kierrekoko 1-1/2-6, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZWE Malli: N2014-SS-12Ristiviite: 3LVX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€345.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2.5 "
Silmä ulkopuolella Dia.5.187 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus17.187 "
Varsi Dia.1.5 "
Varren pituus12 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko7
Työkuorman raja20,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3865
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2014-SS-12 silmukkapultti, ilman olkapäätä, ruostumaton teräs, kierrekoko 1-1/2-6, pituus 12 tuumaa
€345.84 / yksikkö