Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 1908-0800 Kokeile neliönmuotoista alumiinia / ruostumatonta terästä 8 tuuman 1/8 1/16 tuuman valmistumista | AB6LHW 21XK15

JOHNSON 1908-0800 Kokeile neliömäistä alumiinia/ruostumatonta terästä 8 tuumaa 1/8 1/16 tuuman asteikot

Varastossa
Tuote: AB6LHW Malli: 1908-0800Ristiviite: 21XK15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokeile Square
Kehon koko8"
Suorittaa loppuunKiiltävä
asteikko1/8 ja 1/16 "
MateriaaliAlumiini, ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä1
Koko8
KäytäLyijykynät, puu, partateräveitset, merkintätyökalut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9017208060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
JOHNSON 1940-0800 Kokeile Square Bamboo/SS 1/8 1/16 Inch Graduations | AG9RGU 21XK16 1940-0800Kiillotettu terä, bambukahvaBambu, ruostumaton teräs€24.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 1908-0800 Kokeile neliömäistä alumiinia/ruostumatonta terästä 8 tuumaa 1/8 1/16 tuuman asteikot
€23.70 / yksikkö