Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2010-10 Eye Bolt, Without Shoulder, 1-8 Thread Size, 13.98 Inch Overall Length | AD3BMH 3XRY7

KEN FORGING N2010-10 silmukkapultti, ilman olkapää, 1-8 kierrekoko, 13.98 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD3BMH Malli: N2010-10Ristiviite: 3XRY7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2"
Silmä ulkopuolella Dia.4"
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus13.98 "
Varsi Dia.1"
Varren pituus10 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko1-8
Työkuorman raja10,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1105
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2010-10 silmukkapultti, ilman olkapää, 1-8 kierrekoko, 13.98 tuuman kokonaispituus
€68.00 / yksikkö