Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2007-SS-12 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 5/8-11 Thread Size, 12 Inch Length | AC9ZVU 3LVU6

KEN FORGING N2007-SS-12 silmukkapultti, ilman olkapää, ruostumaton teräs, kierrekoko 5/8-11, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZVU Malli: N2007-SS-12Ristiviite: 3LVU6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.375 "
Silmä ulkopuolella Dia.2.5 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus14.5 "
Varsi Dia.5 / 8 "
Varren pituus12 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko5 / 8-11
Työkuorman raja3,500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2007-SS-12 silmukkapultti, ilman olkapää, ruostumaton teräs, kierrekoko 5/8-11, pituus 12 tuumaa
€79.10 / yksikkö