Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2007-24 Eye Bolt, Without Shoulder, 5/8-11 X 26.50 Inch Overall Length | AD3HKR 3ZHK4

KEN FORGING N2007-24 silmukkapultti, ilman olkapäätä, 5/8-11 x 26.50 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD3HKR Malli: N2007-24Ristiviite: 3ZHK4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.375 "
Silmä ulkopuolella Dia.2.5 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus26.5 "
Varsi Dia.5 / 8 "
Varren pituus24 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus6"
Kierteen koko5 / 8-11
Työkuorman raja3,500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2007-24 silmukkapultti, ilman olkapäätä, 5/8-11 x 26.50 tuumaa kokonaispituus
€49.17 / yksikkö