Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2002-5 Silmäpultti, Ilman Olkaa, 5/16-18 X 6.28 tuumaa Kokonaispituus | AD3HJT 3ZHG9

KEN FORGING N2002-5 silmukkapultti, ilman olkapäätä, 5/16-18 x 6.28 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD3HJT Malli: N2002-5Ristiviite: 3ZHG9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.5 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.1.25 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6.28 "
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus5"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko5 / 16-18
Työkuorman raja800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2002-5 silmukkapultti, ilman olkapäätä, 5/16-18 x 6.28 tuumaa kokonaispituus
€14.00 / yksikkö