Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING M27 Eye Bolt, Lift With Shoulder, M27 X 3.00mm Thread | AD3BNN 3XTD9

KEN FORGING M27 silmukkapultti, nosto olkapäällä, M27 X 3.00 mm kierre

Varastossa
Tuote: AD3BNN Malli: M27Ristiviite: 3XTD9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.51.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.103.0mm
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus196.9mm
Varsi Dia.27mm
Varren pituus70mm
Olkapään halkaisija.42.93 - 45.97mm
Olkapään pituus11.18mm on 12.7mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread PituusKoko
Kierteen kokoM27 x 3
Työkuorman raja5,200kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.521
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING M27 silmukkapultti, nosto olkapäällä, M27 X 3.00 mm kierre
€50.02 / yksikkö