Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUD CHAIN ​​7992488 Nostorengas 180 kääntyvä 8800 lb. Kuormituskapasiteetti | AB2KRE 1MLX1

RUD CHAIN 7992488 Nostorengas 180 Pivot 8800 Lb. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB2KRE Malli: 7992488Ristiviite: 1MLX1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Vakuus Dia.1-7 / 8 "
AsennustyyliHitsattava
Tappi180 Tutkinnot
Kääntökulma0 Tutkinnot
Työkuorman raja8800 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8431310060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaHinta
RUD CHAIN ​​7994830 Nostorengas 180 kääntyvä 5500 lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JVV 16A760 79948305500 lb€79.56
RUD CHAIN ​​7993035 Nostorengas 180 kääntyvä 3300 lb. Kuormituskapasiteetti | AB2KQZ 1MLW5 79930353300 lb€74.73
RUD CHAIN ​​7993036 Nostorengas 180 kääntyvä 8800 lb. Kuormituskapasiteetti | AB2KRA 1MLW6 79930368800 lb€84.60
RUD CHAIN ​​7993037 Nostorengas 180 Pivot 14 Lb. Kantavuus | AB770KRB 2MLW1 799303714,770 lb€197.56
RUD CHAIN ​​7993040 Nostorengas 180 Pivot 22000 Lb. Kantavuus | AB2KRC 1MLW8 799304022,000 lb€246.51
RUD CHAIN ​​7993041 Nostorengas 180 Pivot 35 Lb. Kantavuus | AB300KRD 2MLW1 799304135,300 lb€544.07
RUD CHAIN ​​7992489 Nostorengas 180 kääntyvä 14 Lb. Kantavuus | AB770KRF 2MLX1 799248914,770 lb€162.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUD CHAIN 7992488 Nostorengas 180 Pivot 8800 Lb. Kuormituskapasiteetti
€101.63 / yksikkö