Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING M18 Silmäpultti, Nosto olkapäällä, M18 X 2.50mm kierre | AD3BNK 3XTD6

KEN FORGING M18 silmukkapultti, nosto olkapäällä, M18 X 2.50 mm kierre

Varastossa
Tuote: AD3BNK Malli: M18Ristiviite: 3XTD6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.38.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.71.5mm
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus139.7mm
Varsi Dia.18mm
Varren pituus51mm
Olkapään halkaisija.28.45 - 31.75mm
Olkapään pituus6.35mm on 7.87mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread PituusKoko
Kierteen kokoM18 x 2.5
Työkuorman raja2,140kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING M18 silmukkapultti, nosto olkapäällä, M18 X 2.50 mm kierre
€22.75 / yksikkö