KEN FORGING K2037-ZN Silmäpultti, 56,000 2 Lb työkuorma, teräs, 1-2/4-8 kierrekoko | CG19WMF 063LXNUMX

KEN FORGING K2037-ZN silmäpultti, 56,000 lb työkuorma, teräs, 2-1/2-4 kierre

Varastossa
Tuote: CG8WMF Malli: K2037-ZNRistiviite: 19L063

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,082.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.4"
Silmä ulkopuolella Dia.8 9 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus65,000 PSI
Kokonaispituus15.41 "
Varsi Dia.2 1 / 2 "
Varren pituus5"
Olkapään halkaisija.3.62 "- 3.68"
Olkapään pituus0.88 "- 1.00"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus5"
Kierteen koko2 1 / 2-4
Työkuorman raja56,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3675
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2037-ZN silmäpultti, 56,000 lb työkuorma, teräs, 2-1/2-4 kierre
€1,082.22 / yksikkö