KEN FORGING K2035 Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 1-3/4-5 Thread | AC9TUF 3JWP4

KEN FORGING K2035 Silmäpultti, Nosto olkapäällä, Teräs, 1-3/4-5 kierre

Varastossa
Tuote: AC9TUF Malli: K2035Ristiviite: 3JWP4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€137.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2.875 "
Silmä ulkopuolella Dia.6-1 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus10.5 "- 11.12"
Varsi Dia.1.75 "
Varren pituus3.75 "
Olkapään halkaisija.2.50 - 2.62 "
Olkapään pituus0.5 "- 0.62"
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko
Kierteen koko1 3 / 4-5 "
TyyppiNosto olkapäällä
Työkuorman raja28,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.355
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2035 Silmäpultti, Nosto olkapäällä, Teräs, 1-3/4-5 kierre
€137.35 / yksikkö