Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2032-SS Silmäpultti, 15,000 1 Lb työkuorma, ruostumaton teräs, 1-4/7-8 kierrekoko | CG19WLW 128LXNUMX

KEN FORGING K2032-SS-silmäpultti, 15,000 1 naulan työkuorma, ruostumaton teräs, 1-4/7-XNUMX kierre

Varastossa
Tuote: CG8WLW Malli: K2032-SSRistiviite: 19L128

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2 13 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.4 7 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Kokonaispituus8.45 "
Varsi Dia.1 1 / 4 "
Varren pituus3"
Olkapään halkaisija.1.88 "- 2.00"
Olkapään pituus0.50 "- 0.56"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko1 1 / 4-7
Työkuorman raja15,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2032-SS-silmäpultti, 15,000 1 naulan työkuorma, ruostumaton teräs, 1-4/7-XNUMX kierre
€207.11 / yksikkö