Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2030-HDG Silmäpultti, 9,000 1 Lb työkuorma, teräs, 8-8 kierrekoko | CG19WLN 086LXNUMX

KEN FORGING K2030-HDG silmäpultti, 9,000 lb työkuorma, teräs, 1-8 kierre

Varastossa
Tuote: CG8WLN Malli: K2030-HDGRistiviite: 19L086

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 13 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.3 9 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus65,000 PSI
Kokonaispituus6.89 "
Varsi Dia.1"
Varren pituus2 1 / 2 "
Olkapään halkaisija.1.50 "- 1.62"
Olkapään pituus0.38 "- 0.44"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2 1 / 2
Kierteen koko1-8
Työkuorman raja9,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2030-HDG silmäpultti, 9,000 lb työkuorma, teräs, 1-8 kierre
€47.46 / yksikkö