Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2029-LT Silmäpultti, 8,800 7 Lb työkuorma, teräs, 8/9-8 kierrekoko | CG19WLL 110LXNUMX

KEN FORGING K2029-LT silmäpultti, 8,800 Lb työkuorma, teräs, 7/8-9 kierre

Varastossa
Tuote: CG8WLL Malli: K2029-LTRistiviite: 19L110

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 11 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.3 1 / 4 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus95,000 PSI
Kokonaispituus6.2 "
Varsi Dia.7 / 8 "
Varren pituus2 1 / 4 "
Olkapään halkaisija.1.31 "- 1.44"
Olkapään pituus0.31 "- 0.38"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2 1 / 4
Kierteen koko7 / 8-9
Työkuorman raja8,800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2029-LT silmäpultti, 8,800 Lb työkuorma, teräs, 7/8-9 kierre
€112.07 / yksikkö