Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2025-ZN Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 1/2-13 Thread | AD3HHK 3ZHD6

KEN FORGING K2025-ZN Silmäpultti, Nosto olkapäällä, Teräs, 1/2-13 kierre

Varastossa
Tuote: AD3HHK Malli: K2025-ZNRistiviite: 3ZHD6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.187 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-1 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.81 "- 4.19"
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.5 "
Olkapään halkaisija.0.88 - 0.94 "
Olkapään pituus0.19 "- 0.25"
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko
Kierteen koko1 / 2-13
Työkuorman raja2,400 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2025-ZN Silmäpultti, Nosto olkapäällä, Teräs, 1/2-13 kierre
€16.37 / yksikkö