Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2025-4-ZN Silmäpultti, 2,400 1 Lb työkuorma, teräs, 2/13-8 kierrekoko | CG19WKG 069LXNUMX

KEN FORGING K2025-4-ZN silmäpultti, 2,400 kg työkuorma, teräs, kierre 1/2-13

Varastossa
Tuote: CG8WKG Malli: K2025-4-ZNRistiviite: 19L069

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 3 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.2 1 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus65,000 PSI
Kokonaispituus6.58 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus4"
Olkapään halkaisija.0.88 "- 0.94"
Olkapään pituus0.19 "- 0.25"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko1 / 2-13
Työkuorman raja2,400 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2025-4-ZN silmäpultti, 2,400 kg työkuorma, teräs, kierre 1/2-13
€29.23 / yksikkö