Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2025-316SS-TYHJÄ Silmukkapultti, Tyhjä olkapäällä, 1/2 X 1-1/2 tuuman koko | AC9TUM 3JWR1

KEN FORGING K2025-316SS-TYHJÄ silmukkapultti, tyhjä olkapäällä, 1/2 x 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TUM Malli: K2025-316SS-TYHJÄRistiviite: 3JWR1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.187 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-1 / 16 "
Silmänpultin tyyppiTyhjä olkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus4.031 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.5 "
Olkapään halkaisija.0.88 - 0.94 "
Olkapään pituus0.19 "- 0.25"
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 2 "
TyyppiTyhjä olkapää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2025-316SS-TYHJÄ silmukkapultti, tyhjä olkapäällä, 1/2 x 1-1/2 tuumaa
€35.40 / yksikkö