KEN FORGING K2016-BLANK Eye Bolt, tyhjä nosto ilman olkapää, 2 tuuman koko | AC9TTN 3JWL6

KEN FORGING K2016-BLANK Silmäpultti, tyhjä nosto ilman olkapää, koko 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TTN Malli: K2016-BLANKRistiviite: 3JWL6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3.25 "
Silmä ulkopuolella Dia.6.875 "
Silmänpultin tyyppiTyhjä ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus11 "
Varsi Dia.2"
Varren pituus4"
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko2"
TyyppiTyhjä ilman olkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9425
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2016-BLANK Silmäpultti, tyhjä nosto ilman olkapää, koko 2 tuumaa
€156.11 / yksikkö