Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2008-B Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 3/4-10 Thread | AD3BPJ 3XTG1

KEN FORGING K2008-B Silmäpultti, Nosto ilman olkapäätä, Teräs, 3/4-10 kierre

Varastossa
Tuote: AD3BPJ Malli: K2008-BRistiviite: 3XTG1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.5 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-13 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.19 "- 5.56"
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus2.5 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko
Kierteen koko3 / 4-10
Työkuorman raja5,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2008-B Silmäpultti, Nosto ilman olkapäätä, Teräs, 3/4-10 kierre
€39.62 / yksikkö