Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2005-6 Silmukkapultti, 2,400 1 Lb työkuorma, teräs, 2/13-8 kierrekoko | CG19WGP 057LXNUMX

KEN FORGING K2005-6 Silmäpultti, 2,400 lb: n työkuorma, teräs, 1/2-13 kierre

Varastossa
Tuote: CG8WGP Malli: K2005-6Ristiviite: 19L057

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 3 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.2 1 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus65,000 PSI
Kokonaispituus8.27 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus6"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus6"
Kierteen koko1 / 2-13
Työkuorman raja2,400 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2005-6 Silmäpultti, 2,400 lb: n työkuorma, teräs, 1/2-13 kierre
€22.18 / yksikkö