Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2004-BLANK silmukkapultti, tyhjä nosto ilman olkapää, 7/16 tuuman koko | AC9TTK 3JWL3

KEN FORGING K2004-BLANK Eye Bolt, tyhjä nosto ilman olkapää, koko 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TTK Malli: K2004-BLANKRistiviite: 3JWL3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1-3 / 32 "
Silmä ulkopuolella Dia.1-27 / 32 "
Silmänpultin tyyppiTyhjä ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.25 "
Varsi Dia.7 / 16 "
Varren pituus1.375 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko7 / 16 "
TyyppiTyhjä ilman olkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2004-BLANK Eye Bolt, tyhjä nosto ilman olkapää, koko 7/16 tuumaa
€8.09 / yksikkö