Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2003-ZN Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 3/8-16 Thread | AD3HBQ 3ZGP1

KEN FORGING K2003-ZN Silmäpultti, Nosto ilman olkapäätä, teräs, 3/8-16 kierre

Varastossa
Tuote: AD3HBQ Malli: K2003-ZNRistiviite: 3ZGP1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1"
Silmä ulkopuolella Dia.1-21 / 32 "
Silmänpultin tyyppiNosta ilman olkaa
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.81 "- 3.19"
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus1.25 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko
Kierteen koko3 / 8-16
Työkuorman raja1,300 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2003-ZN Silmäpultti, Nosto ilman olkapäätä, teräs, 3/8-16 kierre
€6.97 / yksikkö