Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2003-SS Silmäpultti, 1,300 3 Lb työkuorma, ruostumaton teräs, 8/16-8 kierrekoko | CG19WGK 131LXNUMX

KEN FORGING K2003-SS-silmäpultti, 1,300 Lb: n työkuorma, ruostumaton teräs, kierre 3/8-16

Varastossa
Tuote: CG8WGK Malli: K2003-SSRistiviite: 19L131

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1"
Silmä ulkopuolella Dia.1 21 / 32 "
Silmänpultin tyyppiNosta ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Kokonaispituus3.2 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus1 1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1 1 / 4
Kierteen koko3 / 8-16
Työkuorman raja1,300 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2003-SS-silmäpultti, 1,300 Lb: n työkuorma, ruostumaton teräs, kierre 3/8-16
€29.14 / yksikkö