Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING 6A-SSMACH koneistettu tangon pää, pituus 3-1/2 tuumaa, 304 ruostumaton teräs, 5/8-11 kierrekoko | CG8WDR 19L397

KEN FORGING 6A-SSMACH-koneistettu tangon pää, 3-1/2 tuuman pituus, 304 ruostumatonta terästä, 5/8-11 kierteen koko

Varastossa
Tuote: CG8WDR Malli: 6A-SSMACHRistiviite: 19L397

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
Pomo halkaisija1 5/16 tuumaa
Pomo paksuus5 / 8 vuonna
Reikä dia.5 / 8 "
Pituus3 1 / 2 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Varsi Dia.5 / 8 "
Kierre5 / 8-11
thread PituusKoko
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiTaottu taottu, uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING 6A-SSMACH-koneistettu tangon pää, 3-1/2 tuuman pituus, 304 ruostumatonta terästä, 5/8-11 kierteen koko
€50.35 / yksikkö