Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING 6A-MACH koneistettu tangon pää, pituus 3-1/2 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, taottu | CG8WDQ 19L339

KEN FORGING 6A-MACH-koneistettu tangon pää, 3-1/2 tuuman pituus, 5/8-11 kierteen koko, pudotettu taottu

Varastossa
Tuote: CG8WDQ Malli: 6A-MACHRistiviite: 19L339

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
Pomo halkaisija1 5/16 tuumaa
Pomo paksuus5 / 8 vuonna
Reikä dia.5 / 8 "
Pituus3 1 / 2 "
MateriaaliC1035
Varsi Dia.5 / 8 "
Kierre5 / 8-11
thread PituusKoko
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiTaottu taottu, uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING 6A-MACH-koneistettu tangon pää, 3-1/2 tuuman pituus, 5/8-11 kierteen koko, pudotettu taottu
€17.33 / yksikkö