Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING 1A-SS Tangon pää, pituus 3-1/2 tuumaa, 304 ruostumaton teräs, taottu, urostyyppi | CG8VZM 19L280

KEN FORGING 1A-SS aihiotangon pää, 3-1/2 tuuman pituus, 304 ruostumatonta terästä, pudotettu, uros

Varastossa
Tuote: CG8VZM Malli: 1A-SSRistiviite: 19L280

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
Pomo halkaisija9 / 16 vuonna
Pomo paksuus9 / 32 vuonna
Pituus3 1 / 2 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiTaottu taottu, uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING 1A-SS aihiotangon pää, 3-1/2 tuuman pituus, 304 ruostumatonta terästä, pudotettu, uros
€16.77 / yksikkö