Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING 1A-MACH-UNF koneistettu tangon pää, pituus 3-1/2 tuumaa, kierrekoko 1/4-28, taottu | CG8VZL 19L350

KEN FORGING 1A-MACH-UNF koneistettu tangon pää, 3-1/2 tuuman pituus, 1/4-28 kierteen koko, pudotettu taottu

Varastossa
Tuote: CG8VZL Malli: 1A-MACH-UNFRistiviite: 19L350

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
Pomo halkaisija39 / 64 vuonna
Pomo paksuus1 / 4 vuonna
Reikä dia.1 / 4 "
Pituus3 1 / 2 "
MateriaaliC1035
Varsi Dia.1 / 4 "
Kierre1 / 4-28
thread PituusKoko
Kierteen koko1 / 4-28
TyyppiTaottu taottu, uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING 1A-MACH-UNF koneistettu tangon pää, 3-1/2 tuuman pituus, 1/4-28 kierteen koko, pudotettu taottu
€16.91 / yksikkö