Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 3321700 Vaihtotuulettimen suodatinmatto 15 CFM - Pakkaus 5 | AF2VQN 6YDP2

RITTAL 3321700 Vaihtotuulettimen suodatinmatto 15 Cfm - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2VQN Malli: 3321700Ristiviite: 6YDP2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinmatto
Syvyys2 / 5 "
Korkeus4"
MateriaaliSilputtu polyesteri
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi5911400000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysTuulettimen koolle (tuumaa)KorkeusLeveysHinta
RITTAL 3322700 Vaihtotuulettimen suodatinmatto - Pakkaus 5 | AC3AMQ 2PVE7 33227001 / 8 "2PVE3 - 2PVE64 11 / 16 "4 11 / 16 "€68.87
RITTAL 3171100 Vaihtotuulettimen suodatinmatto - 5 kpl pakkaus | AC3AMR 2PVF3 317110011 / 16 "2PVE8 - 2PVF26 13 / 16 "6 13 / 16 "€95.14
RITTAL 3172100 Vaihtotuulettimen suodatinmatto - 5 kpl pakkaus | AC3AMT 2PVF8 317210011 / 16 "2PVF4 - 2PVF78 11 / 16 "8 11 / 16 "€109.20
RITTAL 3173100 Vaihtotuulettimen suodatinmatto - 5 kpl pakkaus | AC3AMU 2PVG3 317310011 / 16 "2PVF9 - 2PVG211.375 "11.375 "€150.35
RITTAL 3327700 Vaihtotuulettimen suodatinmatto 39 Cfm - Pakkaus 5 | AF2VQP 6YDP3 33277000.39 "-11.38 "11.38 "€226.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3321700 Vaihtotuulettimen suodatinmatto 15 Cfm - 5 kpl pakkaus
€41.78 / yksikkö