Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING 14E-B7MACH koneistettu varren pää, pituus 6 tuumaa, kierrekoko 1-1/2-6, taottu, urostyyppi | CG8VYH 19L378

KEN FORGING 14E-B7MACH koneistettu tangon pää, pituus 6 tuumaa, kierrekoko 1-1/2-6, taottu, urostyyppi

Varastossa
Tuote: CG8VYH Malli: 14E-B7MACHRistiviite: 19L378

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
Pomo halkaisija3 3/32 tuumaa
Pomo paksuus1 1/2 tuumaa
Reikä dia.1 1 / 2 "
Pituus6"
Materiaali4140
Varsi Dia.1 1 / 2 "
Kierre1-1/2-6
thread PituusKoko
Kierteen koko1 1 / 2-6
TyyppiTaottu taottu, uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING 14E-B7MACH koneistettu tangon pää, pituus 6 tuumaa, kierrekoko 1-1/2-6, taottu, urostyyppi
€146.51 / yksikkö