Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELCH 680.0010.383 Kohdistusmittari, ISO 26623-1, varren halkaisija 50 mm | CF2TRX 32VT89

KELCH 680.0010.383 kohdistusmittari, ISO 26623-1, varren halkaisija 50 mm

Varastossa
Tuote: CF2TRX Malli: 680.0010.383Ristiviite: 32VT89

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,274.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitata
Kokonaispituus6.69 "
VarsiPSK50
Varsi Dia.50 mm
Varren pituus50mm
Koko50 mm
TyyliISO-26623 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarsiVarsi Dia.Varren pituusKokoTyyliHinta
KELCH 680.0010.385 Kohdistusmittari, ISO 26623-1, varren halkaisija 80 mm | CF2TRV 32VT91 680.0010.3857.48 "PSK8080 mm78mm80 mmISO-26623 1€4,104.77
KELCH 680.0010.384 Kohdistusmittari, ISO 26623-1, varren halkaisija 63 mm | CF2TRW 32VT90 680.0010.3846.69 "PSK6363 mm60mm63 mmISO-26623 1€3,449.32
KELCH 680.0010.323 Kohdistusmittari, ISO 12164-1, muoto A, varren halkaisija 80 mm | CF2TRY 32VT87 680.0010.3239.05 "HSK8080 mm26mm80 mmISO 12164-1 lomake A€3,957.29
KELCH 680.0010.322 Kohdistusmittari, ISO 12164-1, muoto A, varren halkaisija 63 mm | CF2TRZ 32VT86 680.0010.3228.74 "HSK6363 mm26mm63 mmISO 12164-1 lomake A€3,300.48
KELCH 680.0010.321 Kohdistusmittari, ISO 12164-1, muoto A, varren halkaisija 50 mm | CF2TTA 32VT85 680.0010.3218.46 "HSK5050 mm26mm50 mmISO 12164-1 lomake A€3,137.98
KELCH 680.0010.324 Kohdistusmittari, ISO 12164-1, muoto A, varren halkaisija 100 mm | CF2TTB 32VT88 680.0010.3249.64 "HSK100100 mm29mm100 mmISO 12164-1 lomake A€4,144.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KELCH 680.0010.383 kohdistusmittari, ISO 26623-1, varren halkaisija 50 mm
€3,274.53 / yksikkö